Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x1300 - PKMP225001300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 970 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1911 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511050
Réf. Sonepar
03100751105
Réf. Fournisseur
PKMP225001300
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
970 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1911 W
exposant N:
1.327
contenu en eau:
7.15 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


