Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x1800 - PKMP225001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1343 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2646 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511210
Réf. Sonepar
03100751121
Réf. Fournisseur
PKMP225001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1343 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2646 W
exposant N:
1.327
contenu en eau:
9.9 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


