Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x2600 - PKMP225002600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1940 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3822 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511258
Réf. Sonepar
03100751125
Réf. Fournisseur
PKMP225002600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1940 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3822 W
exposant N:
1.327
contenu en eau:
14.3 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


