Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x2200 - PKMP226002200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1900 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3760 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511166
Réf. Sonepar
03100751116
Réf. Fournisseur
PKMP226002200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1900 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3760 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
14.52 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


