Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x2600 - PKMP226002600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2246 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4443 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511548
Réf. Sonepar
03100751154
Réf. Fournisseur
PKMP226002600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2246 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4443 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
17.16 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


