Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x3000 - PKMP226003000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2591 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5127 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537511562

Réf. Sonepar

03100751156

Réf. Fournisseur

PKMP226003000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2591 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5127 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

19.8 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 3000mm , puissance 5127W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson