Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x500 - PKMP226000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 432 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 855 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537511296

Réf. Sonepar

03100751129

Réf. Fournisseur

PKMP226000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

432 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

855 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

3.3 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 500mm , puissance 855W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson