Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 900x3000 - PKMP229003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3583 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 7164 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511814
Réf. Sonepar
03100751181
Réf. Fournisseur
PKMP229003000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
3583 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
7164 W
exposant N:
1.3561
contenu en eau:
27 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


