Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x1200 - PKMP333001200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 826 W

  • type - 33

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1616 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512057

Réf. Sonepar

03100751205

Réf. Fournisseur

PKMP333001200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

826 W

type:

33

hauteur:

300 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1616 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

6.12 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1200mm , puissance 1616W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson