Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x1400 - PKMP333001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 964 W

  • type - 33

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1886 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512071

Réf. Sonepar

03100751207

Réf. Fournisseur

PKMP333001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

964 W

type:

33

hauteur:

300 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1886 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

7.14 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1400mm , puissance 1886W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson