Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x1500 - PKMP333001500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1033 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2021 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512088
Réf. Sonepar
03100751208
Réf. Fournisseur
PKMP333001500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1033 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2021 W
exposant N:
1.314
contenu en eau:
7.65 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


