Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x2400 - PKMP333002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1652 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3233 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512149
Réf. Sonepar
03100751214
Réf. Fournisseur
PKMP333002400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1652 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3233 W
exposant N:
1.314
contenu en eau:
12.24 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


