Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x2800 - PKMP333002800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1928 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3772 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512163
Réf. Sonepar
03100751216
Réf. Fournisseur
PKMP333002800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1928 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3772 W
exposant N:
1.314
contenu en eau:
14.28 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


