Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x500 - PKMP333000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 344 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 674 W
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511821
Réf. Sonepar
03100751182
Réf. Fournisseur
PKMP333000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
344 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
674 W
exposant N:
1.314
contenu en eau:
2.55 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


