Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x600 - PKMP333000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 413 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 808 W
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511890
Réf. Sonepar
03100751189
Réf. Fournisseur
PKMP333000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
413 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
808 W
exposant N:
1.314
contenu en eau:
3.06 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


