Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 300x900 - PKMP333000900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 620 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1212 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512026
Réf. Sonepar
03100751202
Réf. Fournisseur
PKMP333000900
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
620 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1212 W
exposant N:
1.314
contenu en eau:
4.59 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


