Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x1000 - PKMP334001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 863 W
type - 33
hauteur - 400 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1699 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512262
Réf. Sonepar
03100751226
Réf. Fournisseur
PKMP334001000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
863 W
type:
33
hauteur:
400 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1699 W
exposant N:
1.3255
contenu en eau:
6.7 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


