Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x1300 - PKMP334001300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1122 W
type - 33
hauteur - 400 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2209 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512293
Réf. Sonepar
03100751229
Réf. Fournisseur
PKMP334001300
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1122 W
type:
33
hauteur:
400 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2209 W
exposant N:
1.3255
contenu en eau:
8.71 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


