Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x1600 - PKMP334001600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1381 W

  • type - 33

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2718 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512323

Réf. Sonepar

03100751232

Réf. Fournisseur

PKMP334001600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1381 W

type:

33

hauteur:

400 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2718 W

exposant N:

1.3255

contenu en eau:

10.72 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1600mm , puissance 2718W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson