Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x2200 - PKMP334002200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1899 W

  • type - 33

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3738 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512354

Réf. Sonepar

03100751235

Réf. Fournisseur

PKMP334002200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1899 W

type:

33

hauteur:

400 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3738 W

exposant N:

1.3255

contenu en eau:

14.74 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2200mm , puissance 3738W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson