Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x2400 - PKMP334002400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2072 W

  • type - 33

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4078 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512361

Réf. Sonepar

03100751236

Réf. Fournisseur

PKMP334002400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2072 W

type:

33

hauteur:

400 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4078 W

exposant N:

1.3255

contenu en eau:

16.08 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2400mm , puissance 4078W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson