Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x500 - PKMP334000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 432 W
type - 33
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 850 W
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512194
Réf. Sonepar
03100751219
Réf. Fournisseur
PKMP334000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
432 W
type:
33
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
850 W
exposant N:
1.3255
contenu en eau:
3.35 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


