Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x600 - PKMP334000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 518 W
type - 33
hauteur - 400 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1019 W
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512224
Réf. Sonepar
03100751222
Réf. Fournisseur
PKMP334000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
518 W
type:
33
hauteur:
400 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1019 W
exposant N:
1.3255
contenu en eau:
4.02 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


