Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x700 - PKMP334000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 400x700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 604 W

  • type - 33

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1189 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512231

Réf. Sonepar

03100751223

Réf. Fournisseur

PKMP334000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

604 W

type:

33

hauteur:

400 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1189 W

exposant N:

1.3255

contenu en eau:

4.69 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 700mm , puissance 1189W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson