Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x1200 - PKMP335001200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1233 W
type - 33
hauteur - 500 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2442 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512484
Réf. Sonepar
03100751248
Réf. Fournisseur
PKMP335001200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1233 W
type:
33
hauteur:
500 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2442 W
exposant N:
1.3371
contenu en eau:
9.84 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


