Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x1300 - PKMP335001300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1336 W
type - 33
hauteur - 500 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2646 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512514
Réf. Sonepar
03100751251
Réf. Fournisseur
PKMP335001300
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1336 W
type:
33
hauteur:
500 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2646 W
exposant N:
1.3371
contenu en eau:
10.66 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


