Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x1500 - PKMP335001500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1542 W

  • type - 33

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3053 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512538

Réf. Sonepar

03100751253

Réf. Fournisseur

PKMP335001500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1542 W

type:

33

hauteur:

500 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3053 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

12.3 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1500mm , puissance 3053W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson