Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x1800 - PKMP335001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1850 W
type - 33
hauteur - 500 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3663 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512552
Réf. Sonepar
03100751255
Réf. Fournisseur
PKMP335001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1850 W
type:
33
hauteur:
500 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3663 W
exposant N:
1.3371
contenu en eau:
14.76 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


