Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x2000 - PKMP335002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2056 W

  • type - 33

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4070 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512569

Réf. Sonepar

03100751256

Réf. Fournisseur

PKMP335002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2056 W

type:

33

hauteur:

500 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4070 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

16.4 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2000mm , puissance 4070W