Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x2600 - PKMP335002600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2672 W
type - 33
hauteur - 500 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5291 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512842
Réf. Sonepar
03100751284
Réf. Fournisseur
PKMP335002600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2672 W
type:
33
hauteur:
500 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5291 W
exposant N:
1.3371
contenu en eau:
21.32 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


