Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x2800 - PKMP335002800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2878 W

  • type - 33

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5698 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512859

Réf. Sonepar

03100751285

Réf. Fournisseur

PKMP335002800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2878 W

type:

33

hauteur:

500 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5698 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

22.96 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2800mm , puissance 5698W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson