Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x3000 - PKMP335003000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3084 W

  • type - 33

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6105 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512866

Réf. Sonepar

03100751286

Réf. Fournisseur

PKMP335003000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3084 W

type:

33

hauteur:

500 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

6105 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

24.6 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 3000mm , puissance 6105W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson