Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x600 - PKMP335000600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 617 W

  • type - 33

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1221 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512422

Réf. Sonepar

03100751242

Réf. Fournisseur

PKMP335000600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

617 W

type:

33

hauteur:

500 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1221 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

4.92 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 600mm , puissance 1221W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson