Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 500x700 - PKMP335000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 719 W
type - 33
hauteur - 500 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1425 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512439
Réf. Sonepar
03100751243
Réf. Fournisseur
PKMP335000700
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
719 W
type:
33
hauteur:
500 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1425 W
exposant N:
1.3371
contenu en eau:
5.74 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


