Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x1000 - PKMP336001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1183 W
type - 33
hauteur - 600 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2356 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512934
Réf. Sonepar
03100751293
Réf. Fournisseur
PKMP336001000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1183 W
type:
33
hauteur:
600 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2356 W
exposant N:
1.3486
contenu en eau:
9.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


