Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x1500 - PKMP336001500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1775 W

  • type - 33

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3534 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512620

Réf. Sonepar

03100751262

Réf. Fournisseur

PKMP336001500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1775 W

type:

33

hauteur:

600 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3534 W

exposant N:

1.3486

contenu en eau:

14.7 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1500mm , puissance 3534W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson