Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x1600 - PKMP336001600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1893 W
type - 33
hauteur - 600 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3770 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512637
Réf. Sonepar
03100751263
Réf. Fournisseur
PKMP336001600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1893 W
type:
33
hauteur:
600 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3770 W
exposant N:
1.3486
contenu en eau:
15.68 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


