Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x2200 - PKMP336002200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2603 W
type - 33
hauteur - 600 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5183 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512668
Réf. Sonepar
03100751266
Réf. Fournisseur
PKMP336002200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2603 W
type:
33
hauteur:
600 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5183 W
exposant N:
1.3486
contenu en eau:
21.56 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


