Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x2600 - PKMP336002600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3076 W
type - 33
hauteur - 600 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6126 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512682
Réf. Sonepar
03100751268
Réf. Fournisseur
PKMP336002600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
3076 W
type:
33
hauteur:
600 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
6126 W
exposant N:
1.3486
contenu en eau:
25.48 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


