Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x3000 - PKMP336003000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3549 W

  • type - 33

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 7068 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512705

Réf. Sonepar

03100751270

Réf. Fournisseur

PKMP336003000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3549 W

type:

33

hauteur:

600 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

7068 W

exposant N:

1.3486

contenu en eau:

29.4 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 3000mm , puissance 7068W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson