Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x400 - PKMP336000400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 473 W

  • type - 33

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 942 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512873

Réf. Sonepar

03100751287

Réf. Fournisseur

PKMP336000400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

473 W

type:

33

hauteur:

600 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

942 W

exposant N:

1.3486

contenu en eau:

3.92 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 400mm , puissance 942W