Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x500 - PKMP336000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 592 W
type - 33
hauteur - 600 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1178 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512880
Réf. Sonepar
03100751288
Réf. Fournisseur
PKMP336000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
592 W
type:
33
hauteur:
600 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1178 W
exposant N:
1.3486
contenu en eau:
4.9 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


