Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 600x600 - PKMP336000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 710 W
type - 33
hauteur - 600 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1414 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512897
Réf. Sonepar
03100751289
Réf. Fournisseur
PKMP336000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
710 W
type:
33
hauteur:
600 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1414 W
exposant N:
1.3486
contenu en eau:
5.88 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


