Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 750x1400 - PKMP337501400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1975 W
type - 33
hauteur - 750 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3945 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512989
Réf. Sonepar
03100751298
Réf. Fournisseur
PKMP337501400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1975 W
type:
33
hauteur:
750 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3945 W
exposant N:
1.3543
contenu en eau:
17.22 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


