Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 750x2000 - PKMP337502000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2822 W
type - 33
hauteur - 750 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5636 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537513078
Réf. Sonepar
03100751307
Réf. Fournisseur
PKMP337502000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2822 W
type:
33
hauteur:
750 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5636 W
exposant N:
1.3543
contenu en eau:
24.6 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


