Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 750x2200 - PKMP337502200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 750x2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3104 W

  • type - 33

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6200 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537513054

Réf. Sonepar

03100751305

Réf. Fournisseur

PKMP337502200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3104 W

type:

33

hauteur:

750 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

6200 W

exposant N:

1.3543

contenu en eau:

27.06 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2200mm , puissance 6200W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson