Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 750x2600 - PKMP337502600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 750x2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3668 W

  • type - 33

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 7327 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512972

Réf. Sonepar

03100751297

Réf. Fournisseur

PKMP337502600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3668 W

type:

33

hauteur:

750 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

7327 W

exposant N:

1.3543

contenu en eau:

31.98 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2600mm , puissance 7327W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson