Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 750x900 - PKMP337500900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1270 W
type - 33
hauteur - 750 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2536 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537512781
Réf. Sonepar
03100751278
Réf. Fournisseur
PKMP337500900
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1270 W
type:
33
hauteur:
750 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2536 W
exposant N:
1.3543
contenu en eau:
11.07 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


