Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x1400 - PKMP339001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2278 W
type - 33
hauteur - 900 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4564 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537513153
Réf. Sonepar
03100751315
Réf. Fournisseur
PKMP339001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2278 W
type:
33
hauteur:
900 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4564 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
18.62 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


