Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x1500 - PKMP339001500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 900x1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2441 W

  • type - 33

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4890 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537513160

Réf. Sonepar

03100751316

Réf. Fournisseur

PKMP339001500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2441 W

type:

33

hauteur:

900 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4890 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

19.95 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1500mm , puissance 4890W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson